アクアリウム飼育用具セット

アクアリウム飼育用具セット ケニス

前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。

仕様曲げガラス水槽 付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き 寸法(mm)460×300×340 水槽容量(L)約42 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87536085 プログレ450
28,000
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする