曜日別特売

環境メーター

環境メーター - ケニス

一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。

寸法(mm)60×33×156測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8質量(g)160(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87537975LM-8000(外部センサ付)
31,500
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする