環境メーター

環境メーター - ケニス

温度・湿度・風速・照度・気圧の5項目の測定が行えます。

寸法(mm)156×60×33測定範囲(照度)0~22000ルクス、0~1860Fc、精度:±5%rdg±8dgt、(気圧)10~1100hPa、7.5~825.0mmHg、精度:±2hPa(1000~1100hPa時)質量(g)160(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:内部センサ±1.2℃、外部センサ±1%rdg+1℃機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:±4%rdg+1.2%RH(湿度70%以下)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87537984LM-9000(外部センサ付)
38,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする