RoomMatchUtilityスピーカー206
非対称エンクロージャーデザインにより、アンダーバルコニーや天井の低い空間に最適なRoomMatch Utilityスピーカー。
質量(kg)11.3(13.2、付属Uブラケット込み)
外形寸法(mm)552(W)X191(H)X241(D)
ユニット形状LF6high-excursion6.5インチウーファー×2(1.5インチボイスコイル使用)
ユニット種別ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用)
感度90dBSPL(SPL、1W@1m)
周波数特性90Hz-16kHz(±3dB)
指向角(°)水平120×垂直60
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジ80Hz-16kHz(-10dB)
許容入力IEC268-5250W(1000Wpeak)AES300W(1200Wpeak)
内容量1本