高速電機(富士製砥)
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
主要切断材料
ステンレス・重量鋼材
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06676328
TFH455
1箱(20枚)
30
455
3.5
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
06676337
TFH305
1箱(25枚)
36
305
2.8
¥
24,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
06676346
TFH355
1箱(25枚)
36
355
3
¥
35,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
06676355
TFH405
1箱(25枚)
36
405
3
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください