高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 つるぎ455
粒度
30
外径(Φmm)
455
厚さ(mm)
3.5
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2660
シリーズ
つるぎ
硬度
R
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主要切断材料
直径(Φmm)
外径D(Φmm)
刃厚(mm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37422472
TFT455
1箱(20枚)
一般鋼
-
-
-
A
¥
59,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39473603
TFT455
1セット(20枚)
一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
-
-
3.5
A
¥
59,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
07253023
TFT455
1箱(20枚)
一般鋼
455
455
-
アルミナ
¥
59,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
26959135
TFT455
1枚
一般鋼
455
455
-
アルミナ
¥
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください