ミッドコントロールキット

ミッドコントロールキット - KIJIMA(キジマ)

純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ
純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ
付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!
激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!
メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。
シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!
(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

セット内容メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88277708HD-0524804-13yXLスポーツスター
52,000
取扱い終了
返品不可
88277726HD-0524914y-XLスポーツスター
52,000
取扱い終了
返品不可
88277744HD-0526804-13yXLスポーツスター
52,000
取扱い終了
返品不可
88277778HD-0526914y-XLスポーツスター
52,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする