USBポートKITMultilaツイン2

USBポートKITMultilaツイン2 KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

速充電機能が追加!!様々な機能を備えつつ、バイクでの使用を考えたUSBチャージャーがさらに進化。
急速充電機能を新たに備え、外観を変えることなく内容をレベルアップ。
今までとは違うIC制御により、さらに快適に使用出来るようになりました。
蛇腹を伸ばす事で唯一水が入る接続部にも水(雨)が入りにくくします。
平面に固定出来るステーとミラーに共締め出来るタイプのステーを付属。
ステーの組み換えでポートの向きも変更出来ます。

本体寸法(mm)Φ30×90 出力電圧(V)5 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)2.5+1 配線長150cm 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88277954 304-6246 ガンメタ
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
88277972 304-6245 オレンジ
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
88278164 304-6244 ブルー
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88277972
2018-05-19
用途:
スマホの充電

良くできています、電力も申し分有りません。似たような商品を頼まれればこの商品を推薦します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする