曜日別特売

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) - ダイコー
(4件のレビュー)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K内容量1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
使用流体
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046785651.5T 10K 10A--185310
51
56(税込)
当日出荷
046785991.5T 10K 15A10K-15A水系・油系などの一般配管225815
59
65(税込)
当日出荷
046786171.5T 10K 20A--286320
73
80(税込)
当日出荷
046786441.5T 10K 25A-水系・油系などの一般配管357425
94
103(税込)
当日出荷
046786691.5T 10K 32A-水系・油系などの一般配管438432
129
142(税込)
当日出荷
046786871.5T 10K 40A--498940
129
142(税込)
当日出荷
046787141.5T 10K 50A10K-50A水系・油系などの一般配管6110450
179
197(税込)
当日出荷
046787481.5T 10K 65A--8412465
249
274(税込)
当日出荷
046787661.5T 10K 80A--9013480
299
329(税込)
当日出荷
046787841.5T 10K 100A10K-100A水系・油系などの一般配管115159100
339
373(税込)
当日出荷
046788091.5T 10K 125A-水系・油系などの一般配管141190125
349
384(税込)
当日出荷
046788271.5T 10K 150A-水系・油系などの一般配管167220150
459
505(税込)
当日出荷
046788451.5T 10K 200A-水系・油系などの一般配管218270200
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04678687
2021-07-20
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の整備に使用しました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。

対象商品 : 04678669
2021-04-10
用途: 配管の耐圧試験

通常に使えます。問題ないかと思います。ノンアスベストなので安心です。

対象商品 : 04678669
2020-07-15
用途: 配管の接合に利用
サービス業

安価で材質もよさそうです。
特に気になった事はありません。

対象商品 : 04678617
2019-03-18
用途: 2輪車マフラーの接続ガスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジボルトの穴を開ける際、ガスケットパンチャーを使うとパッキンが割れてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする