電子シングルアクションポリシャー
板金塗装やコーティング業(コーティング前の研磨)に最適
用途コーティング前の研磨
電圧(V)100
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
パッド径(Φmm)150
バフサイズ(Φmm)180
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)194
質量(kg)1.9
全高(mm)236
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88565234 | PE-201 | 60861274 | 646750A |
![]() |
ポリシャー APE201 | 京セラ(旧RYOBI電動工具) | 1台 | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2020-04-03
- 用途:
- 車の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業
ブレも少なく 使い易い商品。
ポリシャーなので、やはり重さは気になるが
磨きやすいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88565234
2019-05-02
- 用途:
- 大型トラックの水垢落とし
安物に比べて力があり、作業効率が良い。初めからこの機種を購入すればよかった。
先端のアタッチメントが別売りとなっており、不便。何通りか使用方法によりセット売りにすれば即使用でき便利では。
7人が参考にしています