曜日別特売

記録紙巻取器 Prinporter

記録紙巻取器 Prinporter - 小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter - 小林クリエイト

装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3モーターシンクロナスモーター(日本製)回転方向正転/逆転安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88551846PPK-09
オープン
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする