クリーンウォッシュ(温水洗浄便座)
|
(5件のレビュー)
座るとすぐに「オート脱臭」
着座すると自動で脱臭運転を開始し、立ち上がってから約1分後に自動で停止します。
気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」
本体内のエアポンプで、水流に空気の泡を混入するので肌にやさしく洗え、また泡のはじける力を利用して、汚れをしっかり落とすことができます。
スッキリ便座脚で便座裏のお手入れが、とっても簡単!
「赤外線センサー」で着座を検知!
温水洗浄便座の交換取付工事も始めました。ご希望の方はこちらから
仕様(水勢調節)おしり、ビデ各4段階調節、抗菌ノズル・抗菌便座
付属品取付ボルト×1セット、体固定プレート×1枚、タンク給水ホース(約0.5m)×1本、本体給水ホース(約1m)×1本、分岐金具×1個、脱臭フィルター 1個(本体に装着済)、パッキン×1セット、ボックスレンチ×1個
質量(kg)約4.1
電源(V)AC100 50Hz/60Hz共用
最大流量(L/min)(おしり洗浄)約500~670、(ビデ洗浄)約500~650
タンク容量(L)(温水)約0.6
定格消費電力(W)662(本体:600 便座50)
安全装置(温水洗浄装置)サーモスイッチ・温度ヒューズ・水位センサー、(暖房便座装置)温度ヒューズ、漏電遮断回路内蔵
風量(m3/min)(脱臭)通常0.11
電源コード(m)約1.0
フィルター(脱臭)触媒脱臭
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158
機能オート脱臭、ノズル位置調節、暖房便座、節電モード、エアインマイルド洗浄、ムーブ洗浄、ビデ洗浄(2段ノズル)、おしり洗浄、4段階水勢調節、らくらくノズル掃除モード、オートノズルクリーニング、
温度調節範囲(℃)【温水洗浄装置】3段階調節(約34~40)、およびヒーター「切」、【暖房便座装置】3段階調節(約33℃~40℃)、およびヒーター「切」
検知方式着座/赤外線検知式
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
年間消費電力量(kWh/年)152(215)
内容量1台