オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。



稼働部のあるメンテスタンドは構造上ぐらつくのは仕方なく、大掛かりなメンテは工夫が必要ですが、チェーン清掃等なら手軽にできます。
ただ下ろす時は一気に降りてしまうので、怪我防止の為に手袋をするか足でやった方が良いです。
モトクロス車はセンタースタンド無いのでメンテナンス作業しにくい。以前から欲しいと思ってましたがお手軽な価格だったので購入。買って正解でした。
少しチープな感じはしますが、値段を考えれば十分です。ダンパーがないので、下ろすときには少し気を使いますが、今までジャッキで上げていたことを考えればはるかに楽になりました。シンプルなので、耐久性も高そうです。
シンプルな構造でとても使いやすく、いいと思います。ただスタンドを下げる際に勢い良く落ちるので注意が必要。
セロー225の整備、ジャッキアップに使用、レバーを踏めば簡単に揚がります。サイドスタンド状態では、ジャッキを降ろした状態でも入らないので、パイプを少しカットする予定、下の鉄板の上へ車用のパンタジャッキを載せれば、少しずつ揚げれ、好きな高さに出来ます。自作するより安い、良い買い物でした。
高さもあって非常に良いです。安定感もあり、重さ的にも持ち運びが出来ないことはないです。購入後使用前に該当部のグリスアップは必要です。(一応グリスは塗られてましたが。)
バイクメンテナンス用に購入しました。
リフトアップするにはめっちゃ使いやすく、足で踏むだけで上昇し手で押すだけで下がります。
お手頃値段なので満足です