IP55防水・防塵対応Bluetoothワイヤレススピーカー

IP55防水・防塵対応Bluetoothワイヤレススピーカー サンワサプライ
(8件のレビュー)

IP55防水規格・防塵規格を取得しており、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカーです。汚れても簡単に洗えるのでアウトドアでの使用や入浴時、キッチン周りでも安心してご使用いただけます。省電力設計のBluetooth4.2に対応しておりiPadやタブレット、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで聴くことができます。最大6W(3W×2)のスピーカーユニットとパッシブ型サブウーハーを背面に搭載し、コンパクトなボディーからは想像できない迫力ある低音域と豊かな高音質を再現します。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。SCMS-T方式で保護された音楽や地デジ・ワンセグの音声にも対応しています。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備。ストラップ用ホールを装備しており付属のカラビナなどでリュックに掛けたり浴室で吊り下げたりなど、様々な設置方法が可能です。

用途防塵・防水機能を搭載し、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカー Bluetooth4.2 付属品取扱説明書、USB給電ケーブル約50cm×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル約50cm×1、カラビナ×1 質量(g)390 電源内蔵リチウムイオン電池(容量/1200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×70×46 周波数特性110Hz~18KHz JIS規格JIS保護等級:IP55 充電時間約2.5~3時間 外部入力3.5mmステレオミニジャック、microSDカード(32G以下) 充電方式マイクロUSB マイク/スピーカー無指向性コンデンサマイク インピーダンス(Ω)4 通信距離(m)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89516184 MM-SPBT3BK
5,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89516184
2021-01-30
用途:
野外での音楽再生
TAKUMA 様 (サービス業)

操作方法が解りずらい。マニュアル通りにならないので困っている。

対象商品:
89516184
2020-04-28
用途:
混声合唱で使っています。
有限会社エノキ 様 (建設業・工事業)

私は音楽が好きで、特にクラッシックギターと混声合唱をしています。特に合唱は少人数で唱っていますので、各パート(混声)での練習、四パートの練習の確認でとても助かります。音が少し籠りますのが残念ですが直ぐに結果をみんなに確認でき、重宝しています。

対象商品:
89516184
2020-07-15
用途:
音楽試聴
佐久農水産 様 (製造業)

タブレットに接続して使用しています。
バッテリーの持ち、ボディーのタフさ、サイズ、音量、どれも満足です。

対象商品:
89516184
2020-04-02
用途:
スピーカーの無いPC用。スカイプ用。

音声が思った以上に大きかったです。PCで音量調整しましたが、本体でも出来ますがやり難い感じです。マイク機能も思った以上に拾ってくれて良かったです。2台購入しましたが1台で十分でした。

対象商品:
89516184
2020-07-01
用途:
お風呂でしようしています。
梅寿し本店 様

小型の割りに音質が良いです、それにブルートゥースで
パソコンと接続できるのがとても便利。

対象商品:
89516184
2020-02-24
用途:
タブレット音源のスピーカーとして

音量十分でとてもよい品質だと思います。
値段以上のクオリティで大満足です。

対象商品:
89516184
2020-01-13
用途:
演奏後の録音の確認
建設業・工事業

携帯電話を音楽演奏録音再生同時に使うので、電源供給が出ると便利思います

対象商品:
89516184
2019-11-14
用途:
作業現場のBGM

使用してまもなく電源が入りづらくなり
それでも我慢して使用していましたが半年してついに電源ボタンの
ゴム部品が破損押せなくなり使用不可になりました

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする