USB充電器(2A・高耐久タイプ)

USB充電器(2A・高耐久タイプ) サンワサプライ

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

用途電源タップに接続して使いやすい耐久性に優れたストレートタイプのUSB充電器。 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート 質量(g)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×42 対応機種Apple iPhoneシリーズ、各社スマートフォンなど アズワン品番64-0900-88 定格入力AC100V 50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89517487 ACA-IP52BK
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする