WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能)

WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能) サンワサプライ
(1件のレビュー)

ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

用途SkypeなどのWEB会議に最適な高感度マイク搭載の小型スピーカーフォン。 インターフェースUSB(USB2.0/1.1両対応) 付属品USBケーブル(約1.7m)、取扱説明書、保証書 質量(g)420 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) ケーブル長(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×63 消費電流(mA)最大500(待機70150) アズワン品番64-0901-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89517548 MM-MC35
29,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89517548
2021-10-20
用途:
会議用
国立大学法人豊橋技術科学大学 様 (教育・研究機関)

スピーカとイヤホンは一体とされておるので、なかなか使い便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする