A4フラットベッドスキャナー
画質とスピードを両立する、ミドルレンジモデル。エプソン独自のCCD技術を更に磨き上げた、α-Hyper CCDⅡ対応。RGB各色4ラインのCCDを緻密に並べることで、受光素子の感度を高め、ノイズを抑えます。しかも、受光素子のひとつひとつにオンチップマイクロレンズを搭載。集光力も大幅に高めています。35mmのポジフィルム、ネガフィルム、ブローニーを簡単にスキャン。35mmストリップなら12コマ、マウントなら4枚の連続スキャンが可能です。スキャンした画像を自動補正するだけでなく、クラウドサービスやSNSへのアップロードなど、画像を便利に活用できるユーティリティソフト「EasyPhotoScan」を標準添付。メール添付やWebフォルダー保存などもサポートします。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。
原稿サイズA4
センサーCCD
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー2種(35mmストリップ/マウント兼用、ブローニー)、フィルムホルダーサポート(ブローニー用)、ソフトウェアCD-ROM、操作ガイド、保証書
内容量1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07