A4コンパクト シートフィードスキャナー
使用時も収納時も省スペース。持ち運びも簡単なコンパクトシートフィードスキャナー。デスクの上でもスペースを気にせず使えて、使い終わったら棚や引き出しに収納できるサイズです。会議室への持ち込みにも便利。省スペースモデルでありながら、片面25枚/分の高速スキャン。両面同時読み取りにすれば、50面/分のスピードで書類のデータ化に貢献します。運転免許証や保険証などのプラスチックカードも、レバーを切り替えるだけで手前からスキャン可能。デスクワークだけでなくカウンター業務でも使えます。
原稿サイズ【最大】A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1117mm)、【ADF】両面/ハガキ、A4、USレター、リーガル、A5、A6、A7、B5、B6、 封筒、名刺、長尺紙、プラスチックカード(エンボスなし)
センサーカラーCIS×2
仕様【最大有効領域】216×368mm(8.5×14.5インチ)、長尺紙:216×1117mm(8.5×44インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○
セット内容USB 3.0microケーブル(約1m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約1.1
タイプA4コンパクト シートフィード
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
規格高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約8、レディー時:約2.5、スリープモード時:約0.9、電源オフ時:0.3
電源DC5V(USBバスパワー)(注8)、AC100-240V(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×88.5×51
光源RGB3色LED
解像度光学:600dpi×600dpi、【読み取り】50~1200dpi(1dpi刻み)
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF、PNG
給紙容量ADF:両面/20枚(80g/m2紙)/ハガキ8枚/名刺6枚/レシート1枚/長尺紙1枚/プラスチックカード(エンボスなし)1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:15~80%(非結露)、保管時:15~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.11msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.11msec/line(600dpi)
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
エコマーク認定番号16 155 046
内容量1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07