ハイフローラジエーターダクト BLK

ハイフローラジエーターダクト BLK - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

ラジエターの左右と下側に壁を作ることでコアに走行風を集め、走行中の水温を効率よく下げることができます。左右に取り付けられたダクトを通過するときに負圧が発生し、ラジエター後方の熱気を吸いだします。実走テスト、アクティブ デジタルモニターにて水温測定、同場所信号で停車し、スタート。3速60km/hで水温が安定したところを記録。気温26度 純正:スタート時水温98℃ → 94℃、本製品:スタート時水温98℃ → 84℃

主な適合車種ZRX1200 DAEG 09-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894840721990146
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする