磁気センサHSHCA(コネクタ)シリーズ
小型パッケージで100%までの湿度を正確に検出。
I2Cデジタル出力、温度測定機能付き
用途ロボット&産業機械、白物家電全般
寸法(mm)24×16
測定精度±5%RH (25℃・50%RH)
電源電圧(V)2.5~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
検出範囲0~100%RH
動作温度範囲(℃)-20~+85
内容量1個
センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07