オンサプライ(OnSUPPLY) OS-173F ダミーカメラ 人感検知ソーラーバッテリー付

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-173F ダミーカメラ 人感検知ソーラーバッテリー付 オンスクエア

セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単3形3個)、5.取付ビス、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質ABS樹脂 アイボリー 質量(g)約311 電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×3付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズプラスチック 光源LEDライト(1灯)/赤色LED(1灯) 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm)本体:約163×88×67、ブラケット:約115×74×74 点灯方法人感センサー/明暗センサー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89496925 OS-173F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする