曜日別特売

プレセット型トルクレンチ 9.5mm

プレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mm - E-Value
(26件のレビュー)

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。
カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。
見やすい色付き目盛付きです。,
両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。
専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。

用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89497126ETR3-252735~250.1
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89497135ETR3-11037520~1101
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 規定トルクで締めるとき
その他業種

ホイールのトルクレンチは所有していますが、プラグ用は小型の方が便利です。
目盛りの読み方も記載されているので、忘れたときは確認出来ます。
ハードケース付なので保管に便利です。

対象商品 : 89497126
2023-01-11
用途: アルファードのオイルフィルター交換
製造業

アルファードのオイルフィルター交換時で
オイルドレンボルト締め付け(24N.m)
オイルフィルターケースのドレンボルト締め付け(12.5N.m)
オイルフィルターケース締め付け(25N.m)
に使用した所、最大トルク付近を設定する時のねじが少し硬いですが
問題なく使用できました。

対象商品 : 89497126
2023-06-01
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターで購入するより安く買えました。

1が参考にしています
対象商品 : 89497126
2022-03-28
用途: バイクのメンテナンス
株 N.S.W自動車・二輪車・自転車関連業

メモリが赤でとても見やすく違和感なく使用できました

1が参考にしています
対象商品 : 89497126
2022-03-26
用途: オイルパン交換
建設業・工事業

低トルクのトルクレンチを持っていなかったので購入しました。
エンジンルーム等はこれくらいのトルクで締め付けるネジやボルトが多いので重宝します。
あまり低いトルク設定だと感じるショックが小さくなるので注意が必要です。

対象商品 : 89497126
2022-02-25
用途: オイルパンボルトの締付け
サービス業

CVTオイルパン脱着時の取付け用に購入しました。
安価ですが、十分に使用出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 89497126
2022-06-21
用途: トライアルバイクの整備の為に購入しました。
ミルクショップハタノサービス業

トルク管理ハタノ必要だと再認識したので購入しました。

対象商品 : 89497135
2021-07-18
用途: 自動車整備
卸売・小売業

9.5mm□のものが必要だったので購入しました。
目盛りに赤色で墨入れしてあり設定しやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする