シンビ
和風メニューブック
網目模様のそのくな風合い!様々なサイズをご用意!
色
こげ茶
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
サイズ
高さ(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846322
BA-11
ビニール-55・MC・2G黒
洋-74V
A4
315
230
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89846338
BA-12
ビニール-56・MC・2G黒
洋-75V
B5
270
195
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください