シンビ
和風メニューブック
汚れに強いメニューブック!PRシリーズ
付属品
ビニール-55・MC・2G黒
材質
ビニールペーパー、中紙:洋-74V
高さ(mm)
315
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846356
PR-401
赤
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89846365
PR-401
うす茶
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89846347
PR-401
黒
¥
2,700
取扱い終了
代替品有
89846374
PR-401
うす紫
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください