充電式LEDフレキシブルワークライト(フック、マグネットスタンド付、SMD)

充電式LEDフレキシブルワークライト(フック、マグネットスタンド付、SMD) 大阪魂
(11件のレビュー)

伸縮可能で360度フレキシブルに動くワークライトです。
本体部はラバー加工をしているため手にフィットし、衝撃にも強く、安心してお使いいただけます。
背部には360度自在に動くフックが着いています。
スイッチで3種類の点灯方法の切替が可能です。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 付属品USBケーブル 材質本体:ABS+ハウジングゴム、フック:ナイロン 寸法(mm)233×58×43.5 質量(g)350 電源充電池(3.7V/2200mAh) 全光束(Lm)(側面)強:300、弱:150、(先端)100 保護等級IP54 光源(側面)8SMD、(先端)1SMD 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 連続点灯時間(時間)側面:強約3:弱約6、先端:約10 内容量1個
取扱説明書: (3.8MB)
注意
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1AのACアダプター推奨)
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19854669 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19854669 - 55012205 - - LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 55012205 LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 1台 2,998 税込3,298 ブランド違いの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途:
水道修理や工事

防水機能もあります。
未だに使用できています。

素晴らしい耐久力です。
非常に満足していますが充電コードが接触不良になったため充電に時間が掛かるようになりました。

対象商品:
19854669
2022-02-24
用途:
機械の修理時
製造業

明るさもよく、マグネットにフックがついているので使いやすい

マグネットの磁力がもう少し強ければよりいい

1人が参考にしています
対象商品:
19854669
2021-08-03
用途:
暗い所の作業用
株式会社佐伯生花 様 (卸売・小売業)

なかなかしっかりしていて充電も簡単マグネットも付いて
便利です

1人が参考にしています
対象商品:
19854669
2019-11-25
用途:
リフォーム工事での現場作業時に使用します。
株式会社エンヤ 様

思ったより明るくて、マグネットに取付られるのも便利。作業中は電気がついていない事が多いので役にたっています。

対象商品:
19854669
2019-08-04
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

光量も申し分なく、スイッチ操作も切り替えがしやすく、フックもありますのでバイクに掛けやすく、整備で重宝します。

対象商品:
19854669
2019-12-17
用途:
車内清掃時
フレックス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るく磁石も付いてるので固定もできて軽くて便利です。

対象商品:
19854669
2019-09-20
用途:
倒れやすい

充電式なのは凄くいい。
でも立てて使おうとしたときは、すぐに倒れます。
これがマイナスです。
改善を強く求めます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
19854669
2022-10-19
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
有限会社 東京モータース 様

明るさは十二分なのですが、本体のリチウムイオン電池の影響なのでしょうか結構ずっしり重く、ずっと持ち続けていると辛いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする