エンジンヘッジトリマー 軽量プロ向け片刃タイプ (HT1000Pro-1)
超ロングブレード仕様で一気に刈り込みが可能です。葉受け板に10cm間隔の目盛り付き!
ブレード長さ(mm)970
燃料タンク容量(L)0.4
最大トルク(N・m)0.9
排気量(cm3)21.7
内容量1台
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13