エポキシ接着剤

エポキシ接着剤 - アルテコ(ALTECO)エポキシ接着剤 - アルテコ(ALTECO)
(2件のレビュー)

2液混合エポキシ接着剤です。
60分で硬化します。

用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
高さ(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895450766100-2KG1組(2kg)855-2866主剤(1kg)、硬化剤(1kg)黄色透明(硬化後)140120
12,540
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89545112F30-45G1組(45g)855-2864主剤、硬化剤乳白色(硬化後)2055
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89545085F05-1KG1組(1kg)855-2863主剤、硬化剤乳白色(硬化後)60120
9,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
89545094F05-70G1組(70g)855-2862主剤、硬化剤、かくはんヘラ乳白色(硬化後)2550
1,570
取扱い終了
代替品有
89545103F30-1KG1組(1kg)855-2865主剤、硬化剤乳白色(硬化後)60120
8,710
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89545085F05-1KG24364813F05F05-1KG エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO) 24364813エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)1セット(1kg)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
89545094F05-70G62810248F-05F05-70G アルテコエポキシ 5分型 アルテコ(ALTECO) 62810248アルテコエポキシ 5分型アルテコ(ALTECO)1本(70g)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
89545103F30-1KG24364838F30F30-1KG エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO) 24364838エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)1セット(1kg)
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545076
2023-01-27
用途: 各種釣具の接着
製造業

まだ使用していませんが、粘度が高いので1:1で混ぜる事が難しそうです。もう少しサラサラだとボトル容器に移して使用することも出来そうですが。

2が参考にしています
2022-03-31
用途: 異種接着
その他業種

容器が破れやすく、保存性がよくありません。使いにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする