曜日別特売

ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製

ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 - エイテック(ATEC)

内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。

仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
材質
トラスコ品番
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550292PVS120BS150メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C856-03328 1343
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89550308PVS120FS150メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C856-03258 1343
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550317PVS160FMS300メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C856-03268 1343
49,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550326PVS20BS35メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C856-03308 1342
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550335PVS260FMS500メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C856-03278 1343
61,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89550353PVS400FMS900メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C856-03288 1343
102,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89550362PVS50BS60メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C856-03318 1343
9,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
89550378PVS50FS60メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C856-03248 1343
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89550396PVS900FMS1900メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C856-03298 1343
210,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする