テープ付きクラフト

テープ付きクラフト キングコーポレーション テープ付きクラフト キングコーポレーション
(13件のレビュー)

丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。

仕様テープのり付き トラスコ品番856-0492 幅(mm)240 質量(kg)1.5 サイズ角2 タイプ角2(テープ付) 奥行(mm)332 テープあり 2018年トラスコ掲載ページ10 0389 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89553153 K2K85Q100
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途:
使いやすい
一般社団法人日本外国語教育推進 様 (教育・研究機関)

テープ付きのものは高くて、少量販売が多いので、100枚でこの価格はありがたい。すぐに届いて助かった。

対象商品:
89553153
2024-12-02
用途:
同窓会団体の機関誌の郵送
教育・研究機関

同窓会通信を手作りで印刷し、郵送しています。
作業時間短縮のためにもテープ付きの封筒は必須。
A3用紙もモノタロウさんに頼んでいます。

2024-10-30
用途:
書類の郵送
その他業種

封筒に印刷する際、印刷機にジャムらず作業が出来ました。

対象商品:
89553153
2024-05-01
用途:
DM発送

シールなしのがたまたま欠品でこちらを買いました。シールがあるので宛名をプリンターで直接印刷することはできないがステッカーを貼るので無問題。シールはいずれ乾いてつかなくなってしまうかもしれないが、短期大量消費なので無問題。

対象商品:
89553153
2023-10-02
用途:
機関紙の送付
製造業

ノリテープ付きで簡単に封が出来厚さもあり満足しています

対象商品:
89553153
2023-04-17
用途:
図面や資料を送る
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

図面や資料を外部に送る際、のりをしたり両面テープを張ったりしてかなりの手間でしたがテープされていて封をしやすいです。

対象商品:
89553153
2022-04-30
用途:
定期的な郵送
医療・福祉・介護関連業

沢山入ってこのお値段はお得です。
テープ付きですのでのり付けも不要で楽です。
テープも問題なくしっかり封ができます。

対象商品:
89553153
2021-07-19
用途:
大学の同窓会誌送付用に使用。
南十字星会(阪大インドネシア専攻同窓会) 様 (その他業種)

100分は事前に近くのホームセンターで購入したが、もっと安い物をと思い、モノタロウ
を検索し、最適の物を購入した。商品的、価格的に満足しています。今では、通販の時代だと感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする