サンワ(電動工具)
ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。
ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。
中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途
厚板用。
直線・曲線のナライ切断ができます。
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
消費電力(W)
下穴径(Φmm)
切断能力(mm)軟鋼板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554352
SN-320B
163-1781
3.6(コードを除く)
520
(スタート穴)42以上
3.2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
返品不可
89554343
SN-600B
163-1802
6.8(コードを除く)
1090
(スタート穴)50以上
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください