曜日別特売

ブラシ&トランスレス電動ドライバー

ブラシ&トランスレス電動ドライバー - ハイオス

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。

用途作業スペースの省力化。材質本体:樹脂電源(V)AC100コード長さ(m)32018年トラスコ掲載ページ5 0111内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89572954VB-151020835-8187ビット、平2P変換プラグ2550.526
52,600
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89572963VB-1510PS20835-8190ビット、平2P変換プラグ2550.526
52,600
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
89572972VB-182040835-8188ビット、平2P変換プラグ、調整用+ねじ2630.75
52,600
取扱い終了
89572988VB-301240835-8189ビット、平2P変換プラグ、調整用+ねじ2630.75
52,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする