ガーデンエッセンス

ガーデンエッセンス ハイポネックス

インテリアグリーン向けの活力錠剤です。
ハイドロ石や培養土の上に置くだけで植物に活力を与え、葉の色を良くします。
酸化チタン配合による光触媒効果で空気までキレイにします。
かわいいハート型の錠剤です。

用途室内植物の活力アップに。 トラスコ品番818-9326 材質酸化チタン、各種ミネラル成分等 質量(g)75 2018年トラスコ掲載ページ9 1524 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89573252 H012005
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする