曜日別特売

ボードデンマル強化・硬質石こうボード用

ボードデンマル強化・硬質石こうボード用 - ハウスビーエムボードデンマル強化・硬質石こうボード用 - ハウスビーエム

最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。
6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。
超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。
イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。

用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20刃厚(mm)1.2仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573435BDMK-1003510035
4,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
89573444BDMK-1254212542
5,050
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする