快適インナー手袋(ショート)

快適インナー手袋(ショート) - マックス[手袋]快適インナー手袋(ショート) - マックス[手袋]
(1件のレビュー)

水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。

用途ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。アイボリー仕様15ゲージ編材質超高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4入数(双)10材質(裏)ポリウレタンコーティング2018年トラスコ掲載ページ6 0580内容量1セット(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576357MX385-LL23.0
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89576366MX385-MM21.0
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576357
2021-06-16
用途: 様々な作業のニトリルゴム手袋下

軍手よりは遥かに快適。快適なのでつい数時間使うと、暑い時は手が真っ白になってしまうが、軍手だとふやけているだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする