マックス[手袋]
快適インナー手袋(ロング)
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
用途
ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
色
アイボリー
仕様
15ゲージ編
材質
キュプラ70%、ポリエステル30%
入数(双)
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0580
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576375
MX386-L
L
29.0
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89576384
MX386-M
M
27.0
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください