快適インナー半指手袋

快適インナー半指手袋 - マックス[手袋]快適インナー半指手袋 - マックス[手袋]

手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、高い耐熱性があります。

用途ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。アイボリー仕様15ゲージ編材質キュプラ70%、ポリエステル30%厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5入数(双)10中指長(cm)2.52018年トラスコ掲載ページ6 0582内容量1セット(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576393MX387-LL18.0
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89576402MX387-MM17.0
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする