曜日別特売

3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ

3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ - RITR

紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。
紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
表紙含めリサイクル可能です。
縦開きソフトカバータイプです。

質量(g)50タイプユニバーサル・50枚種類メモパッド枚数50縦(mm)133横(mm)762018年トラスコ掲載ページ10 0321内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89624395378イエロー(白地 ブルーインク)
2,510
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
89624404778ブラック(グレー地 グレーインク)
2,510
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
89624413978グリーン(グリーン地 グリーンインク)
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
89624422978Tタン(ブラウン地 ブラウンインク)
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする