曜日別特売

ルビフレックス NB60SZ

ルビフレックス NB60SZ - UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB60SZ - UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB60SZ - UVEX(ウベックス)

人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1全長(cm)60.02018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896350176018069L60.0
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
896350266018070XL60.0
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする