UVEX(ウベックス)
ルビフレックス NB60S
人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
色
グリーン
全長(cm)
60.0
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0641
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格
n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635035
9893269
L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
89635044
9893270
XL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください