曜日別特売

ルビフレックス NB40S

ルビフレックス NB40S - UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB40S - UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB40S - UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB40S - UVEX(ウベックス)

人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
グリーン耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)1EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896350969890268M35.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896351149890270XL35.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312681189890269L35
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896351059890269L35.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする