曜日別特売

C500 ピュア

C500 ピュア - UVEX(ウベックス)C500 ピュア - UVEX(ウベックス)C500 ピュア - UVEX(ウベックス)C500 ピュア - UVEX(ウベックス)

革新的なSoftGripコーティングです。
極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。
climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。
シリコン無含有インプリント試験合格しております。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。

用途
金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896353066050367S23.07.317.8繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]、ガラス、ポリアミド、すべり止め部:アクアポリマーフォーム、SoftGripフォームライムグリーン51
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896353156050368M24.07.420.3繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]、ガラス、ポリアミド、すべり止め部:アクアポリマーフォーム、SoftGripフォームライムグリーン51
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896353246050369L25.07.622.9繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]、ガラス、ポリアミド、すべり止め部:アクアポリマーフォーム、SoftGripフォームライムグリーン51
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする