UVEX(ウベックス) 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ 商品レビューを投稿する 必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。 色認識性能が優れているグレーレンズです。 ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。 用途 ガス溶接作業に。 仕様 EN166規格品、レンズ厚2.2mm/2.2mm 材質 レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリプロピレン(PP)、 熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリカボネート(PC)、ポリプロピレンテレフタレート(PPT) 種類 遮光ゴーグル レンズ色 グレー 2018年トラスコ掲載ページ 7 0361 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 9302043 9302045 遮光度 選択解除 #3 #5 トラスコ品番 選択解除 836-4308 836-4309 質量(g) 選択解除 134 136 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 89635997 9302043 #3 836-4308 134 ¥11,150 ¥7,990 1 ¥7,990 - 89636006 9302045 #5 836-4309 136 ¥11,150 ¥7,990 1 ¥7,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接面・遮光メガネ遮光メガネ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 遮光メガネ モノタロウ ¥1,190 (91) 2. 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ ¥7,990 (72) 3. 溶接メガネ エスコ ¥2,500 (7) 4. 溶接用かぶり面(液晶式) 理研オプテック ¥23,900 (3) 5. 遮光メガネ No.337W 山本光学 ¥1,490 (14) 6. 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ ¥9,990 (41) 7. 遮光ゴーグル 山本光学 ¥3,390 (2) 8. 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス) ¥3,390 (0) 9. 二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO ¥1,886 (3) 10. 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ ¥269〜 (0) 11. 一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO ¥1,543 (5) 12. 曇らないプロテクトグラス TMC ¥699〜 (22) 13. ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A 理研化学 ¥1,690 (0) 14. アーク溶接用ゴーグル スター電器製造(SUZUKID) ¥939 (3) 15. 帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセフティー ¥2,690〜 (10) 16. 遮光メガネ No.227 山本光学 ¥3,390 (5) 17. 保護メガネ一眼型 No.337 山本光学 ¥899〜 (18) 18. 安全保護メガネ ゴーグル型 モノタロウ ¥699 (90) 19. 開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス トーヨーセフティー ¥2,990 (0) 20. オーバーグラス MP-960 ミドリ安全 ¥999 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。