曜日別特売

ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ

ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ - オカモト[安全靴・作業靴]

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)

用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプトラスコ品番829-2225厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプグリップ中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699内容量1セット(20双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
入数(双)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643383GCRGG606ニトリルブタジエンラバー(NBR)2027.0ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする