オカモト[安全靴・作業靴]
ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプ
トラスコ品番
829-2226
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
520
タイプ
スムース
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
18.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0699
内容量
1セット(20双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
入数(双)
全長(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643392
GCRGS60
6
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
20
27.0
ナチュラル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください