保護めがね BX アドバンストミラーレンズ

保護めがね BX アドバンストミラーレンズ 3M(スリーエム)

ツルの角度調整、長さ調整、ノーズパッドの3つの調整機能で、様々な異なる顔にフィットさせ、確かな安全と快適性があります。
カラーレンズを使用することで、より見やすいタイプになります。

用途晴天下や明るい場所用。 仕様ANSI規格品(Z87+)、DXレンズ搭載 レンズ色アドバンストミラー 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン トラスコ品番422-3756 質量(g)31 レンズ厚さ(mm)2.25 2018年トラスコ掲載ページ6 0024 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89670008 11472
1,440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89670008 11472 89669992 SF410AS SF410AS 保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS 3M(スリーエム) 89669992 保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS 3M(スリーエム) 1個 1,598 税込1,758 メーカー後継品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする