3Dプリンタープラットフォームシート
3Dプリンター専用のプラットフォームシートです。
3Dプリンターのプラットフォームに貼ることで、従来造形が難しかったABS・PLA樹脂(フィラメント)の造形精度が向上し、失敗することでの樹脂のコスト増や工数増加に悩まされることなく快適な3Dプリンターライフをお届けします。
平板で150mmを超える大きいサイズも背の高い造形物もきれいに印刷でき、底面はつるつるの鏡面仕上げで研磨が不要です。
印刷中は樹脂をがっちり固定して、反らずに印刷できます。
印刷後は造形物を簡単にはがせます。
用途熱融解積層法(Fused Deposition Modeling : FDM)など、フィラメント樹脂を融解し、プラットフォームに射出成型する3Dプリンター向けのプラットフォームのカバーに。
2018年トラスコ掲載ページ1 1508