油圧ユニット「エコリッチ」

油圧ユニット「エコリッチ」 - ダイキン工業油圧ユニット「エコリッチ」 - ダイキン工業油圧ユニット「エコリッチ」 - ダイキン工業油圧ユニット「エコリッチ」 - ダイキン工業

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。
保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。
IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。
消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。
全機種CEに適合です。
油温上昇低減します。

外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
モーター容量
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89683335EHU1404-404829-1136260.75KW相当15.2
473,000
339,800
373,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683353EHU2504-404829-1137261.5KW相当25.1
648,000
449,800
494,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683362EHU2507-407829-1138292.2KW相当25.1
683,000
489,800
538,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683378EHU3007-407829-1139292.8KW相当28.5
710,000
489,800
538,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする