曜日別特売

ピストンパック

ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業ピストンパック - ダイキン工業

低騒音・低油温上昇です。
豊富なオプション部品があります。
制系搭載可能です。
実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。
メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
低騒音・低油温上昇です。
豊富なオプション部品があります。
制系搭載可能です。
実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。
メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。

最高使用圧力(MPa)7種類ピストンパック取付方式フート取付形使用流体石油系作動油内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89683466NDP2081J1NN-20819-592038(50/60Hz)11/140.75
315,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683475NDP2081J2NN-20819-592145(50/60Hz)11/141.5
328,000
319,800
351,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683484NDP2081N1NN-20819-592238(50/60Hz)11/140.75
305,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683493NDP2081N2NN-20819-592345(50/60Hz)11/141.5
320,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683502NDP2151J2NN-20819-592450(50/60Hz)20/251.5
351,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683518NDP2151J3NN-20819-592555(50/60Hz)20/252.2
370,000
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683527NDP2151N2NN-20819-592650(50/60Hz)20/251.5
333,000
319,800
351,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89683536NDP2151N3NN-20819-592755(50/60Hz)20/252.2
354,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする