TOSO TOSOの 建築金物 TOSOの 内装商品 TOSOの レール ピクチャーS1 ペーパーホルダー ピクチャーS1 ペーパーホルダー 注文コード 89685514 注文コード 89685514 注文コード 89685514 ピクチャーレール用の部品です。 用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。 長さ(mm)35 トラスコ品番836-0155 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 高さ(mm)24 質量(g)2 品名ペーパーホルダー 2018年トラスコ掲載ページ10 0573 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PS1-PH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89685514 PS1-PH ¥690 ¥689 ¥689 ¥758 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピクチャー T/TCフック 30H TOSO 税込¥1,428~ ¥1,298~ コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤ 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンソーレール ストッパー ダイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アシストレール ブラケット ダイケン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アシストレール 後付ブラケット ダイケン 税込¥18,678~ ¥16,980~ アシストレール ストッパー ダイケン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アシストレール ランナー ダイケン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ハンソーレール ハンソーランナー ダイケン 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールピクチャーレールピクチャーレール本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります ピクチャーレール本体 ピクチャーレール用ランナー ピクチャーレール用フック ワイヤーハンガー ピクチャーレール用キャップ ピクチャーレール用ジョイント ピクチャーレール用ストップ ピクチャーレール用ブラケット その他ピクチャーレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品