ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント

ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント TRUSCO ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント TRUSCO

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。
深切り、直進性に優れています。
セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。

用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6927 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ5 0800 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89706058 TDHS-105
5,220
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする